Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungsmaterial ws 5,7x11,95mm 1001.BEZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kennzeichnungsmaterial ws 5,7x11,95mm
Kennzeichnungsmaterial ws 5,7x11,95mm
Artikel-Nr.:
     262-B115H39
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126205718
Suchbegriffe:
Beschriftungsbögen
Bezeichnungsmaterial
Kennzeichnungsmaterial ws 5,7x11,95mm 1001.BEZ
Weitere Informationen:
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Breite:
11.95 mm mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Höhe:
5.7 mm mm
Länge:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsfeld für Installationssysteme, Beschriftungssystem, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsstreifen, Einzelkennzeichnungsschild, Kennzeichnungsmaterial, Kennzeichnungsmatte, Kennzeichnungsschildermatte
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 0,47*
€ 0,86*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,4732*
€ 0,8632*
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,80*
ab € 0,56*
€ 1,02*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,6044*
€ 1,0944*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,62402*
€ 1,10402*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10402*
€ 1,31378
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85402*
€ 1,01628
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81402*
€ 0,96868
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,76402*
€ 0,90918
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,72402*
€ 0,86158
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,62402*
€ 0,74258
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.