Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckklemme 2026.90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtenanschlussklemme 1polig,transparent 2026.90
Leuchtenanschlussklemme 1polig,transparent 2026.90
Artikel-Nr.:
     262-B115C08
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126397598
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Leuchtenklemme
anschlussklemme
Steckklemme 2026.90
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-Leiter-Klemme
Farbe:
transparent
Max. Kabelquerschnitt:
2.5 mm² mm²
Min. Kabelquerschnitt (Installationsseite):
1 mm² mm²
Min. Kabelquerschnitt (Leuchtenseite):
0.5 mm² mm²
Weitere Suchbegriffe: 1-Leiter-Klemme, 1-Leiter-Leuchtenklemme, 2-Leiter-Klemme, 2-Leiter-Leuchtenklemme, Anschlusssteckklemme, Einzelklemme, Klemme, Mehrleiter-Leuchtenklemme, Serviceklemme, Steckklemm-Anschluss
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,3348*
€ 0,4648*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,36*
€ 0,49*
1
€ 5,46*
ab € 0,32*
€ 0,58*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,3646*
€ 0,6546*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,45873*
€ 0,81873*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,81873*
€ 0,97429
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65873*
€ 0,78389
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61873*
€ 0,73629
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56873*
€ 0,67679
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53873*
€ 0,64109
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45873*
€ 0,54589
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,2891*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.