| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B105E48 Herst.-Nr.: 592566-000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lichtmast-Tür 125mm 200mm Alu Zubehör GURO-PD-324V(20930) Weitere Informationen: | | Anzahl der Arme des Aufsatzstücks: | 0 | Art des Zubehörs: | Tür | Breite: | 450 mm | Einstecktiefe: | 0 mm | Geeignet für Rohrdurchmesser: | 0 mm | Gewicht: | 0 kg | Höhe: | 0 mm | Tiefe: | 0 mm | Werkstoff: | Aluminium | Zopfdurchmesser leuchtenseitig: | 200 mm | Zopfdurchmesser mastseitig: | 125 mm | Zubehör: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 78,45* | € 103,76* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 85,96* | € 110,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|