Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelübergangskasten 70mm 70mm Kst Zubehör EKM-2040-1D1-4X10(94350)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelübergangskasten 70mm 70mm Kst Zubehör
Kabelübergangskasten 70mm 70mm Kst Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-B105B81
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     343216-000
EAN/GTIN:
     4015899943501
Suchbegriffe:
Lichtmast Anschlusskasten
Lichtmast Sicherungskasten
Lichtmast Übergangskasten
Sicherungsgehäuse
Kabelübergangskasten 70mm 70mm Kst Zubehör EKM-2040-1D1-4X10(94350)
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabelübergangskasten
Breite:
171 mm
Einstecktiefe:
0 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
0 mm
Gewicht:
0 kg
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
70 mm
Zopfdurchmesser mastseitig:
70 mm
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherungskasten, sicherungsgehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,49*
€ 57,12*
€ 5,46*
ab € 43,34*
€ 57,86*
Frei Haus
ab € 44,05*
€ 58,88*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 45,81*
€ 60,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 65,20*
€ 82,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,53*
€ 97,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.