Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelübergangskasten Kst Zubehör GURO-LIT52-1D1-6(99916)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B104A30
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     738100-000
EAN/GTIN:
     4015899999164
Kabelübergangskasten Kst Zubehör GURO-LIT52-1D1-6(99916)
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabelübergangskasten
Breite:
40 mm
Einstecktiefe:
0 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
0 mm
Gewicht:
0 kg
Höhe:
0 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Tiefe:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 63,25*
€ 80,51*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 63,34*
€ 80,62*
Frei Haus
ab € 64,52*
€ 82,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,87*
€ 83,56*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 92,52*
€ 114,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,70*
€ 136,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,47*
€ 135,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,79*
€ 128,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,28*
€ 125,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,52*
€ 110,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.