| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40346768 Herst.-Nr.: 738100-000 EAN/GTIN: 4015899999164 |
| |
|
| | |
| Klemmstein mit Sicherungsanschluss für den Einbau in Lichtmasten, erforderliche Mast-Tuergroesse min. 75 x 200 mm, Schutzart IP 20,Mast-Innen-Ø ab 75 mm, Abmessung LxBxH: 135 x 40x40 mm, komplett mit B 6650 N - D01 - E14/6 A, für ein/zwei Kabel bis 5 x 16 mm², für drei Kabel bis 5 x 6 mm² - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Slowenien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zubehör/Ersatzteile für Lichtmast, Anschlusskasten, Aufsatzstück, Bodenplatte, Erdkabel-Übergangskasten, Guro, Kabelübergangskasten, Kabelübergangskasten für Lichtmast, Klemme, KÜK, Mastsicherungskasten, Montageplatte, Reduzierstück, Sicherungskasten, TE Connectivity, Zubehör für Lichtmast, Übergangskasten, Übergangskasten für Erdkabel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 63,33* | € 80,59* | | | | Lager 3461 | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 63,42* | € 80,70* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 64,60* | € 82,10* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 65,95* | € 83,68* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 72,19* | € 90,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|