Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnw L10m Ø93mm sw 3:1 0,75mm -55-135°C Polyolefine (PO-X) SB/9-3/BK/10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauch dünnw L10m Ø93mm sw 3:1 0,75mm -55-135°C Polyolefine (PO-X)
Schrumpfschlauch dünnw L10m Ø93mm sw 3:1 0,75mm -55-135°C Polyolefine (PO-X)
Artikel-Nr.:
     262-B103D89
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     127118
EAN/GTIN:
     4010311036816
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch dünnw L10m Ø93mm sw 3:1 0,75mm -55-135°C Polyolefine (PO-X) SB/9-3/BK/10M
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Bedruckbar:
ja
Betriebstemperatur:
-55 - 135 °C
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9 mm
Länge:
10 m mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/8 Zoll
Schrumpfrate:
3:1
Typ:
Warmschrumpf
UL-Zulassung:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
0.75 mm mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
36
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,40*
€ 19,79*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 15,16*
€ 21,17*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 15,33*
€ 21,29*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,51*
€ 21,51*
9 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,75*
€ 23,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,533* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146765
ab € 901,53*
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146766
ab € 944,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.