Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfmanschette Ø3210mm L1000mm hfr 10-28qmm Verstärkte Konstruktion 2,3mm SRMAHV/28-10/1000MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B103D71
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     143592
EAN/GTIN:
     4010311002033
Suchbegriffe:
Reparaturmanschette
Schrumpfmuffe
Schrumpfschlauch
schrumpfmuffe cellpack
Schrumpfmanschette Ø3210mm L1000mm hfr 10-28qmm Verstärkte Konstruktion 2,3mm SRMAHV/28-10/1000MM
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrumpfmanschette
Für Kabelaußendurchmesser:
10 - 28 mm
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser nach Schrumpf:
10 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
32 mm
Länge:
1000 mm mm
Nennquerschnitt:
10 - 28 mm²
UV-beständig:
ja
Verstärkte Konstruktion:
ja
Wandstärke:
2.3 mm mm
Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe, Manschette, Schrumpfmanschette, Warmschrumpfmanschette
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 46,88*
€ 59,62*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 46,96*
€ 59,73*
21 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 54,15*
€ 59,87*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 48,33*
€ 61,12*
1
€ 4,00*
ab € 48,92*
€ 62,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146765
ab € 900,70*
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146766
ab € 945,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.