Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnw L7m Ø19,19,5mm sw 2:1 0,76mm -55-135°C SB/19.1-9.5/BK/7M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B103B08
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     127081
EAN/GTIN:
     4010311036267
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch dünnw L7m Ø19,19,5mm sw 2:1 0,76mm -55-135°C SB/19.1-9.5/BK/7M
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Bedruckbar:
ja
Betriebstemperatur:
-55 - 135 °C
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpf:
9.5 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19.1 mm
Länge:
7 m mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/32 Zoll
Schrumpfrate:
2:1
Typ:
Warmschrumpf
UL-Zulassung:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
0.76 mm mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,17*
€ 15,51*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 11,27*
€ 15,65*
1 Tag
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 11,76*
€ 16,34*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,18*
€ 16,90*
16 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,42*
€ 17,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
1 Stück enthält 7 Meter (ab € 1,59572* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146765
ab € 897,95*
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146766
ab € 941,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.