Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfmanschette Ø5212mm L1000mm hfr 12-43qmm Verstärkte Konstruktion 3,4mm SRMAHV/43-12/1000MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B103A43
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     166016
EAN/GTIN:
     4010311040394
Suchbegriffe:
Reparaturmanschette
Schrumpfmuffe
Schrumpfschlauch
schrumpfmuffe cellpack
Schrumpfmanschette Ø5212mm L1000mm hfr 12-43qmm Verstärkte Konstruktion 3,4mm SRMAHV/43-12/1000MM
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrumpfmanschette
Für Kabelaußendurchmesser:
12 - 43 mm
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
52 mm
Länge:
1000 mm mm
Nennquerschnitt:
12 - 43 mm²
UV-beständig:
ja
Verstärkte Konstruktion:
ja
Wandstärke:
3.4 mm mm
Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe, Manschette, Schrumpfmanschette, Warmschrumpfmanschette
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 51,11*
€ 60,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 49,79*
€ 62,58*
€ 5,00*
ab € 50,67*
€ 63,79*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,84*
€ 66,81*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 53,74*
€ 69,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146765
ab € 897,95*
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146766
ab € 941,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.