Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfmanschette Ø5212mm L750mm 3,4mm 12-43qmm Verstärkte Konstruktion UV-best SRMAHV/43-12/750MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrumpfmanschette Ø5212mm L750mm 3,4mm 12-43qmm Verstärkte Konstruktion UV-best
Schrumpfmanschette Ø5212mm L750mm 3,4mm 12-43qmm Verstärkte Konstruktion UV-best
Artikel-Nr.:
     262-B103A42
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     166013
EAN/GTIN:
     4010311040424
Suchbegriffe:
Reparaturmanschette
Schrumpfschlauch
reparaturmanschette cellpack
reparaturmanschette
Schrumpfmanschette Ø5212mm L750mm 3,4mm 12-43qmm Verstärkte Konstruktion UV-best SRMAHV/43-12/750MM
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrumpfmanschette
Für Kabelaußendurchmesser:
12 - 43 mm
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
52 mm
Länge:
750 mm mm
Nennquerschnitt:
12 - 43 mm²
UV-beständig:
ja
Verstärkte Konstruktion:
ja
Wandstärke:
3.4 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Manschette, Schrumpfmanschette, Warmschrumpfmanschette
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 31,78*
€ 42,23*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 31,94*
€ 42,35*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 69,00*
ab € 36,91*
€ 42,40*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 32,74*
€ 43,29*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 32,88*
€ 44,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143595
ab € 10,35*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143601
ab € 21,66*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143605
ab € 28,72*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143630
ab € 15,05*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143632
ab € 24,82*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143637
ab € 37,05*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143649
ab € 14,92*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143650
ab € 28,69*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143654
ab € 40,37*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143661
ab € 22,87*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143663
ab € 34,81*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143665
ab € 51,35*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143672
ab € 40,85*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143673
ab € 60,29*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
165912
ab € 10,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.