Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfmanschette Ø5212mm L500mm 3,4mm 12-43qmm Verstärkte Konstruktion UV-best SRMAHV/43-12/500MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CellPack
CellPack
Artikel-Nr.:
     262-B103A41
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     166012
EAN/GTIN:
     4010311040417
Suchbegriffe:
Reparaturmanschette
Schrumpfmuffe
Schrumpfschlauch
schrumpfmuffe cellpack
Schrumpfmanschette Ø5212mm L500mm 3,4mm 12-43qmm Verstärkte Konstruktion UV-best SRMAHV/43-12/500MM
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrumpfmanschette
Für Kabelaußendurchmesser:
12 - 43 mm
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
52 mm
Länge:
500 mm mm
Nennquerschnitt:
12 - 43 mm²
UV-beständig:
ja
Verstärkte Konstruktion:
ja
Wandstärke:
3.4 mm mm
Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe, Manschette, Schrumpfmanschette, Warmschrumpfmanschette
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,80*
€ 27,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,47*
€ 27,84*
€ 5,00*
ab € 20,57*
€ 28,13*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,01*
€ 31,17*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,46*
€ 32,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143595
ab € 10,36*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143601
ab € 21,65*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143605
ab € 29,18*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143630
ab € 15,09*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143632
ab € 24,83*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143637
ab € 37,91*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143649
ab € 15,15*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143650
ab € 26,20*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143654
ab € 40,19*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143661
ab € 22,98*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143663
ab € 35,30*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143665
ab € 51,90*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143672
ab € 41,50*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
143673
ab € 61,08*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
165912
ab € 10,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.