Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfmanschette Ø14332mm L500mm hfr 32-125qmm Verstärkte Konstruktion 2,3mm SRMAHV/125-32/500MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B103A17
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     143672
EAN/GTIN:
     4010311002347
Suchbegriffe:
Reparaturmanschette
Schrumpfmuffe
Schrumpfschlauch
schrumpfmuffe cellpack
Schrumpfmanschette Ø14332mm L500mm hfr 32-125qmm Verstärkte Konstruktion 2,3mm SRMAHV/125-32/500MM
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrumpfmanschette
Für Kabelaußendurchmesser:
32 - 125 mm
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser nach Schrumpf:
32 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
143 mm
Länge:
500 mm mm
Nennquerschnitt:
32 - 125 mm²
UV-beständig:
ja
Verstärkte Konstruktion:
ja
Wandstärke:
2.3 mm mm
Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe, Manschette, Schrumpfmanschette, Warmschrumpfmanschette
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 41,30*
€ 52,45*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,14*
€ 53,58*
€ 5,00*
ab € 41,31*
€ 54,34*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,62*
€ 55,39*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,59*
€ 56,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146765
ab € 901,53*
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146766
ab € 944,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.