Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B103A10 Herst.-Nr.: 143649 EAN/GTIN: 4010311002194 |
| |
|
| | |
| Schrumpfmanschette Ø10526mm L250mm hfr 26-93qmm Verstärkte Konstruktion 3,4mm SRMAHV/93-26/250MM Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schrumpfmanschette | Für Kabelaußendurchmesser: | 26 - 93 mm | Halogenfrei: | ja | Innendurchmesser nach Schrumpf: | 26 mm | Innendurchmesser vor Schrumpf: | 105 mm | Länge: | 250 mm mm | Nennquerschnitt: | 26 - 93 mm² | UV-beständig: | ja | Verstärkte Konstruktion: | ja | Wandstärke: | 3.4 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe, Manschette, Schrumpfmanschette, Warmschrumpfmanschette |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 17,49* | € 19,83* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 14,89* | € 20,84* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 15,07* | € 20,98* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,41* | € 21,54* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 15,64* | € 22,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|