Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe G13 T8 8W 6500K 1050lm E ws mattiert 160° AC Ø28x600mm 220-240V MASLEDTUBEHF600MMHO8W865T8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips MASTER LED 46644900 LED-Lampe Kühles Tageslicht 6500 K 8 W G13 E
Philips MASTER LED 46644900 LED-Lampe Kühles Tageslicht 6500 K 8 W G13 E
Artikel-Nr.:
     262-B102J28
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     46644900
EAN/GTIN:
     8719514466449
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
LED-Röhrenlampe G13 T8 8W 6500K 1050lm E ws mattiert 160° AC Ø28x600mm 220-240V MASLEDTUBEHF600MMHO8W865T8
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
160 - 160 °
Bauform:
T8
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1050 lm
Durchmesser:
28 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1236
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
6500 - 6500 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Klirrfaktor (THD):
0.15
Lampenbezeichnung:
T8
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
8 - 8 W
Lampenlichtausbeute:
131 lm/W
Leistungsfaktor:
0.9
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lichtstrom:
1050 - 1050 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
600 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Mittlere Nennlebensdauer:
75000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
150 - 500 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
G13
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, philips led tube 8watt 600mm, led röhre, philips led röhre, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 10,10*
€ 12,93*
1
€ 8,50*
ab € 13,66*
€ 13,66*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 11,82*
€ 13,97*
12 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 9,91*
€ 14,72*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,01*
€ 15,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 279,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
46640100
ab € 9,53*
Ähnlich
Philips
46642500
ab € 9,91*
Ähnlich
Philips
46684500
ab € 11,56*
Ähnlich
Philips
46686900
ab € 11,56*
Ähnlich
Philips
46688300
ab € 11,57*
Ähnlich
Philips
46690600
ab € 14,10*
Ähnlich
Philips
46692000
ab € 13,51*
Ähnlich
Philips
46694400
ab € 14,00*
Ähnlich
Philips
46696800
ab € 12,78*
Ähnlich
Philips
46698200
ab € 12,78*
Ähnlich
Philips
46700200
ab € 12,33*
Ähnlich
Philips
46702600
ab € 15,12*
Ähnlich
Philips
46704000
ab € 14,28*
Ähnlich
Philips
46706400
ab € 15,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.