Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnw L0,07m Ø6,53mm sw 2:1 0,56mm -55-120°C 181685


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch dünnwandig, schwarz 181685(VE100)
Schrumpfschlauch dünnwandig, schwarz 181685(VE100)
Artikel-Nr.:
     262-B102G04
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181685
EAN/GTIN:
     4021103068298
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
cimco schrumpfschlauch schwarz 2: 1...
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schrumpfschlauch dünnw L0,07m Ø6,53mm sw 2:1 0,56mm -55-120°C 181685
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Bedruckbar:
ja
Betriebstemperatur:
-55 - 120 °C
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6.5 mm
Länge:
0.07 m mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1/4 Zoll
Nennquerschnitt:
6 - 6 mm²
Schrumpfrate:
2:1
Typ:
Warmschrumpf
UL-Zulassung:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
0.56 mm mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,23*
€ 5,25*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,21*
€ 6,30*
31 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,23*
€ 6,43*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 4,77*
€ 7,10*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 525,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.