Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starkstromkabel Eca NYY-J 5x4qmm RE R50 PVC Ø16,3mm Polyvinylchlorid (PVC) sw Cu NYY-J5X4RESW


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B097A65
Hersteller:
     Kabel+Leitungen
Herst.-Nr.:
     1097065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
Starkstromkabel
erdkabel 5x4qmm
Starkstromkabel Eca NYY-J 5x4qmm RE R50 PVC Ø16,3mm Polyvinylchlorid (PVC) sw Cu NYY-J5X4RESW
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
5
Außendurchmesser ca.:
16.3 mm
Bewehrung/Armierung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
ja
Funktionserhalt nach IEC 60331-1:
ohne
Funktionserhalt nach IEC 60331-3:
ohne
Hilfsleiter-Zahl:
0
Kabelgeometrie:
rund
Konzentrischer Leiter:
ohne
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
1 kV
Nennspannung U0:
0.6 kV
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: starkstromkabel, erdkabel 5x4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,2135*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,70427* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 168,9735*
€ 201,07847
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 164,3935*
€ 195,62827
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 159,3335*
€ 189,60687
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 153,8935*
€ 183,13327
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 135,2135*
€ 160,90407
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.