Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starkstromkabel Eca NYCY 4x2,5qmm RE sw TR500 Ø15,3mm Polyvinylchlorid (PVC) Cu NYCY4X2,5RE/2,5SW


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B090F42
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1090542
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYCY
Starkstromkabel
nycy 4x2,5mm²
Starkstromkabel Eca NYCY 4x2,5qmm RE sw TR500 Ø15,3mm Polyvinylchlorid (PVC) Cu NYCY4X2,5RE/2,5SW
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
4
Außendurchmesser ca.:
15.3 mm
Bewehrung/Armierung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
ja
Funktionserhalt nach IEC 60331-1:
ohne
Funktionserhalt nach IEC 60331-3:
ohne
Hilfsleiter-Zahl:
0
Konzentrischer Leiter:
Kupfer
Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U:
1 kV
Nennspannung U0:
0.6 kV
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: nycy 4x4, nycy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,72355*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,21355*
€ 5,01412
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,87355*
€ 4,60952
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,76355*
€ 4,47862
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,64355*
€ 4,33582
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,42355*
€ 4,07402
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,72355*
€ 3,24102
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.