Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe GU10 5,4W 6500K 380lm F 100° ws AC Ø50x54mm 220-240V 2170081000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Leuchtmittel SMART COLOUR GU10, 4,7W, 2200-6500K, 380lm, dimmbar, weiß
LED Leuchtmittel SMART COLOUR GU10, 4,7W, 2200-6500K, 380lm, dimmbar, weiß
Artikel-Nr.:
     262-B078G53
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2170081000
EAN/GTIN:
     5704924006388
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED-Reflektorlampe GU10 5,4W 6500K 380lm F 100° ws AC Ø50x54mm 220-240V 2170081000
Weitere Informationen:
Ausstrahlungswinkel:
100 - 100 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
380 lm
Durchmesser:
50 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
6500 - 6500 K
Gehäusefarbe:
farblos
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
5.4 - 5.4 W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lichtstrom:
380 - 380 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
54 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
GU10
Spannungsart:
AC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 10,27*
€ 10,27*
€ 8,50*
ab € 8,42*
€ 12,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,45*
€ 19,50*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nordlux
17.2070031000
ab € 7,05*
Ähnlich
Nordlux
17.2070041000
ab € 11,85*
Ähnlich
Nordlux
2170031000
ab € 7,06*
Ähnlich
Nordlux
2170151001
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.