Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen 1f aws glz Metall Edst 8229


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B075B91
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA008200A0222
EAN/GTIN:
     4011395232132
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Einbaurahmen 1f aws glz Metall Edst 8229
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Breite:
188 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Farbe:
alpinweiß | weiß
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
188 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: LS-Gitter, Lautsprechergitter, Abdeckrahmen, Rahmen, Lautsprecher UP-Einsätze, UP-Einsätze Lautsprecher, busch jäger 1-fach rahmen alpinweiß, busch jäger 1 fach rahmen, 1fach rahmen, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,66*
€ 21,64*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 15,81*
€ 21,84*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,05*
€ 22,14*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,21*
€ 22,35*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 19,34*
€ 26,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.