Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrssignallampe 75W 230-240V E27 Halogen kl Geeignet für Verkehrsampeln SVA-KLL75W/230-240/C/E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrssignallampe 75W 230-240V E27 Halogen kl Geeignet für Verkehrsampeln SVA-KLL75W/230-240/C/E27
Artikel-Nr.:
     262-B068J89
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     11419861
EAN/GTIN:
     4008597198618
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe Pilzform
Verkehrssignallampe 75W 230-240V E27 Halogen kl Geeignet für Verkehrsampeln SVA-KLL75W/230-240/C/E27
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
0
Ausführung:
klar
Geeignet für Verkehrsampeln:
ja
Halogen:
ja
Lampenleistung:
75 W W
Lampenspannung:
230 - 240 V V
Sockel:
E27
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Pilzform, HV-Halogenlampe E27, Halogenlampe E27, Halogenlampe Sockel E27, Kryptonlampe Pilzform, Verkehrssignallampe, verkehrssignallampe 75 w e27, glühlampe pilzform, halogenlampe e27 75w, Lampe, Leuchtmittel, Schienenverkehrslampe, Verkehrsampellampe, Verkehrshinweistafellampe, Verkehrszeichenlampe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
Frei Haus
ab € 3,04167*
€ 3,78167*
19 Tage
nicht lagernd
60
€ 5,90*
ab € 3,05*
€ 3,80*
60
Frei Haus
ab € 3,133*
€ 3,903*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 4,56*
€ 6,92*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.