Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauchleitung Eca H03VV-F 2x0,75 sw R100 Ø5,3mm Polyvinylchlorid (PVC) H03VV-F2X0,75SW


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B054G28
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1054628
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H03VV-F
Schlauchleitung
h03vv-f 2x0,75 br ri.100
h03vv-f
PVC-Schlauchleitung Eca H03VV-F 2x0,75 sw R100 Ø5,3mm Polyvinylchlorid (PVC) H03VV-F2X0,75SW
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
2
Außendurchmesser ca.:
5.3 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
31.8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
31.8 mm
Nennspannung U:
300 V
Nennspannung U0:
300 V
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Tragorgan:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5 - 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: h03vv-f 2x0,75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37026*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,50026*
€ 0,59531
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,49026*
€ 0,58341
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,47026*
€ 0,55961
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,45026*
€ 0,53581
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,43026*
€ 0,51201
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,37026*
€ 0,44061
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.