Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR-Steuerleitung Fca H07BQ-F 3G2,5 or R100 Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 H07BQ-F3G2,5OR


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B054A90
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1054090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07BQ-F
h07bq-f 3g 2,5 ri.100
PUR-Steuerleitung Fca H07BQ-F 3G2,5 or R100 Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 H07BQ-F3G2,5OR
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
3
Außendurchmesser ca.:
10.4 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Fca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Gewicht:
159 kg/km
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Mantel-Farbe:
orange
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
41.6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
62.4 mm
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Tragorgan:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 - 90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 90 °C
Zul. max. Leitertemperatur:
90 °C
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Weitere Suchbegriffe: h07bq-f, h07bq-f 3g2,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,90986*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,35986*
€ 2,80823
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,32986*
€ 2,77253
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,20986*
€ 2,62973
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,14986*
€ 2,55833
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,90986*
€ 2,27273
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.