Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauchleitung Eca H05VV-F 3G1 sw R50 Ø7mm Polyvinylchlorid (PVC) Farbe H05VV-F3G1SW


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B053H03
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1053703
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H05VV-F
Schlauchleitung
h05vv-f 3g1,0 50m
schlauchleitung
PVC-Schlauchleitung Eca H05VV-F 3G1 sw R50 Ø7mm Polyvinylchlorid (PVC) Farbe H05VV-F3G1SW
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
3
Außendurchmesser ca.:
7 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Gewicht:
79 kg/km
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Tragorgan:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 - 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 70 °C
Zul. max. Leitertemperatur:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: schlauchleitung 3x2,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62101*
  
Preis gilt ab 150.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,86101*
€ 1,0246
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,84101*
€ 1,0008
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,79101*
€ 0,9413
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,76101*
€ 0,9056
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,74101*
€ 0,8818
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,62101*
€ 0,739
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1050615
ab € 0,58133*
Ähnlich
k.A.
1050691
ab € 0,51227*
Ähnlich
k.A.
1053701
ab € 0,60064*
Ähnlich
k.A.
1053712
ab € 0,84014*
Ähnlich
k.A.
1053710
ab € 0,78969*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.