Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauchleitung Eca H03VV-F 2x0,75 ws R50 Ø5,3mm Polyvinylchlorid (PVC) H03VV-F2X0,75WS


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Schlauchleitung Eca H03VV-F 2x0,75 ws R50 Ø5,3mm Polyvinylchlorid (PVC)
PVC-Schlauchleitung Eca H03VV-F 2x0,75 ws R50 Ø5,3mm Polyvinylchlorid (PVC)
Artikel-Nr.:
     262-B050G25
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1050625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H03VV-F
Schlauchleitung
h03vv-f 2x0,75
h03vv-f
PVC-Schlauchleitung Eca H03VV-F 2x0,75 ws R50 Ø5,3mm Polyvinylchlorid (PVC) H03VV-F2X0,75WS
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
2
Außendurchmesser ca.:
5.3 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Mantel-Farbe:
weiß
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
31.8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
31.8 mm
Nennspannung U:
300 V
Nennspannung U0:
300 V
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Tragorgan:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5 - 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: h03vv-f 2x0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35659*
  
Preis gilt ab 150.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,49659*
€ 0,59094
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,48659*
€ 0,57904
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,45659*
€ 0,54334
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,44659*
€ 0,53144
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,42659*
€ 0,50764
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,35659*
€ 0,42434
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1050628
ab € 0,36522*
Ähnlich
k.A.
1050634
ab € 0,47522*
Ähnlich
k.A.
1050631
ab € 0,47522*
Ähnlich
k.A.
1050633
ab € 0,47522*
Ähnlich
k.A.
1050630
ab € 0,47522*
Ähnlich
k.A.
1053665
ab € 0,63818*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.