Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 1f edstrws gbürst Metall f.GEB-K edelstahlreinweiß gebürstet D20.671.220.022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B050C71
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00184391
EAN/GTIN:
     4010105184396
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
peha abdeckrahmen 1fach
Rahmen 1f edstrws gbürst Metall f.GEB-K edelstahlreinweiß gebürstet D20.671.220.022
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Ausführung der Oberfläche:
gebürstet | matt
Befestigungsart:
Klemm-/Schraubbefestigung
Breite:
83 mm
Farbe:
Edelstahl | edelstahl/reinweiß
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
83 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Oberflächenschutz:
Dekor
Schutzart (IP):
IP20
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, peha 1fach rahmen, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 17,76*
€ 22,41*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 25,18*
€ 34,26*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 27,80*
€ 37,72*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 31,89*
€ 39,12*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 224,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.