Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktelefon anth graph 280h 14h CLIP HeadSetAnschl GIGASETCL660


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gigaset CL 660 DECT-Telefon Anthrazit, Schwarz
Gigaset CL 660 DECT-Telefon Anthrazit, Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-B047E87
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2804-B101
EAN/GTIN:
     4250366850412
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Funktelefon anth graph 280h 14h CLIP HeadSetAnschl GIGASETCL660
Weitere Informationen:
Anzahl der Telefonbucheinträge:
400
Anzahl der anmeldbaren Mobilteile:
6
Ausführung:
analog
CLIP-Funktion:
ja
Display:
graphisch
Farbe:
anthrazit
Freisprechen:
ja
Gesprächszeit bis zu:
14 h min
Head-Set-Anschluss:
ja
Lauthören an:
Mobilteil
Standby-Zeit bis:
280 h
Textmeldung:
ohne
Übertragungsstandard:
DECT/GAP
Weitere Suchbegriffe: Schnurlostelefon, cordless phone, Ladeschale für Telefon, Ladeständer für Telefon, Telefon Ladeschale, schnurlostelefon gigaset mit anrufbeantworter, analog telefon schnurlos, analog telefon, Analoges Telefon, Basistelefon, Cordless-Phone, Cordless-Telefon, CT 1 +-Telefon, CT 1 plus-Telefon, DECT-Schnurlostelefon, DECT-Telefon, Designer-Telefon, Digital-Cordless-Telefon, EMS-Telefon, Fernsprechapparat, Fernsprecher, GAP-Telefon, Handapparat, ISDN-Telefon, Komforttelefon, Kompakt-Telefon, MMS-Telefon, Mobilteil, Mobil-Telefon, Schnurloses ISDN-Telefon, SMS-Telefon, Standardtelefon, Telefon, Telefon mit Anrufbeantworter, Telefonapparat, Telefongerät, Tischtelefon, Wandtelefon
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 52,39*
€ 68,30*
€ 4,99*
ab € 52,50*
€ 68,45*
€ 6,78*
ab € 52,75*
€ 68,79*
€ 4,70*
ab € 52,95*
€ 69,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 64,19*
€ 83,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.