Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderleitung Eca NSGAFÖU 4 sw R100 Kl.5 = feindrähtig NSGAFÖU1X41,8/3KVSW


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B044J52
Hersteller:
     Kabel+Leitungen
Herst.-Nr.:
     1044952
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Aderleitung Eca NSGAFÖU 4 sw R100 Kl.5 = feindrähtig NSGAFÖU1X41,8/3KVSW
Weitere Informationen:
Ader-Farbe:
schwarz
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Außendurchmesser ca.:
6.4 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Nennspannung U:
3000 V
Nennspannung U0:
1800 V
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Zul. max. Leitertemperatur:
70 °C
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,9258* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,69*
€ 141,2411
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,45*
€ 139,7655
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 111,49*
€ 132,6731
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,32*
€ 127,7108
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,58*
€ 110,1702
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1044950
ab € 61,228*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1044954
ab € 192,901*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1044955
ab € 275,809*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1044951
ab € 68,391*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1044953
ab € 115,095*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.