Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummischlauchleitung H01N2-D 1x50 sw R50 Ø13,3mm Polyvinylchlorid (PVC) Farbe H01N2-D1X50SW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gummischlauchleitung H01N2-D 1x50 sw R50 Ø13,3mm Polyvinylchlorid (PVC) Farbe
Gummischlauchleitung H01N2-D 1x50 sw R50 Ø13,3mm Polyvinylchlorid (PVC) Farbe
Artikel-Nr.:
     262-B040F51
Hersteller:
     Kabel+Leitungen
Herst.-Nr.:
     1040551
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
gummischlauchleitung
Gummischlauchleitung H01N2-D 1x50 sw R50 Ø13,3mm Polyvinylchlorid (PVC) Farbe H01N2-D1X50SW
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
1
Außendurchmesser ca.:
13.3 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
ja
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Hilfsleiter-Zahl:
0
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
50 mm²
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Gummi
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
79.8 mm
Nennspannung U:
100 V
Nennspannung U0:
100 V
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Polychloropren (PCP)
Tragorgan:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20 - 85 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-35 - 85 °C
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 353,438*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 7,06876* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 417,348*
€ 496,64412
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 414,188*
€ 492,88372
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 398,688*
€ 474,43872
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 387,428*
€ 461,03932
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 353,438*
€ 420,59122
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1040517
ab € 120,8345*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1040526
ab € 181,1905*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1040536
ab € 247,005*
Ähnlich
Kabel+Leitungen
1040571
ab € 492,146*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.