Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummischlauchleitung H01N2-D 1x25 sw R50 Ø10,2mm Polyvinylchlorid (PVC) Farbe H01N2-D1X25SW


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gummischlauchleitung H01N2-D 1x25 sw R50 Ø10,2mm Polyvinylchlorid (PVC) Farbe
Gummischlauchleitung H01N2-D 1x25 sw R50 Ø10,2mm Polyvinylchlorid (PVC) Farbe
Artikel-Nr.:
     262-B040F26
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1040526
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
gummischlauchleitung 1x35
gummischlauchleitung
Gummischlauchleitung H01N2-D 1x25 sw R50 Ø10,2mm Polyvinylchlorid (PVC) Farbe H01N2-D1X25SW
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
1
Außendurchmesser ca.:
10.2 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
ja
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
25 mm²
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Gummi
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
61.2 mm
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Polychloropren (PCP)
Tragorgan:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung 50m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,90168*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,80168*
€ 5,714
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,71168*
€ 5,6069
pro Meter
ab 250 Meter
€ 4,49168*
€ 5,3451
pro Meter
ab 500 Meter
€ 4,35168*
€ 5,1785
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 3,90168*
€ 4,643
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1040517
ab € 2,6759*
Ähnlich
k.A.
1040536
ab € 5,3508*
Ähnlich
k.A.
1040551
ab € 7,68667*
Ähnlich
k.A.
1040571
ab € 10,71348*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.