Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack 3,6V NiMH 2000mAh AKKU86201H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz-Akku 2Ah für Ex-Leuchten AKKU 8620 1h
Ersatz-Akku 2Ah für Ex-Leuchten AKKU 8620 1h
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-B022A44
Hersteller:
     Schuch
Herst.-Nr.:
     902229026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
akkupacks nimh
Akkupack 3,6V NiMH 2000mAh AKKU86201H
Weitere Informationen:
Akkupack:
ja
Anzahl der Zellen:
0
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Breite:
27 mm mm
Durchmesser:
0 mm mm
Geeignet für Ex-Bereich:
ja
Gewicht:
0 g
Höhe inkl. Pole:
0 mm mm
Kapazität:
2000 mAh mAh
Länge:
165 mm mm
Nennspannung:
3.6 V V
Umgebungstemperatur:
0 - 0 °C °C
Weitere Suchbegriffe: akkupack, Accu, Accu Plus, Accu rechargeable, Accu-E-Block, Akku, Akku für Brandmelderzentrale, Akku Plus, Akku-E-Block, Akkumulator, Aufladbare Batterie, Baby Akku, Batterie, Bleigelakku, Blockbatterie, Bussystem-Akku, E-Block-Accu, E-Block-Akku, Lady Accu, Lady Akku, Lithium-Ionen-Akku, Mignon Akku, Mono Accu, Mono Akku, NC-Accu-Baby, NC-Accu-Micro, NC-Accu-Mignon, NC-Accu-Mono, NC-Akku, NC-Akku-Baby, NC-Akku-Micro, NC-Akku-Mignon, NC-Akku-Mono, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Metall-Hydrid-Akku, Wiederaufladbare Batterie, Zubehör für Brandmeldersystem, Zubehör für Brandmelderzentrale
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,19*
€ 77,50*
€ 5,00*
ab € 61,58*
€ 79,15*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 94,06*
€ 117,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 96,47*
€ 121,20*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,58*
€ 139,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,38*
€ 139,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,73*
€ 129,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,12*
€ 126,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,06*
€ 111,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.