Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantelleitung Eca NYMST-J 3x2,5qmm R100 300500V gr Cu Ø12mm (N)YM(ST)-J3X2,5RE/1,5GR


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B020J61
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1020961
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NYM-St-J
nym-st-j 3x1,5
nym st j
Mantelleitung Eca NYMST-J 3x2,5qmm R100 300500V gr Cu Ø12mm (N)YM(ST)-J3X2,5RE/1,5GR
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
3
Außendurchmesser ca.:
12 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Geeignet als Installationskabel:
ja
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Schirm:
ja
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56969*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,95969*
€ 2,33203
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,91969*
€ 2,28443
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,83969*
€ 2,18923
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,76969*
€ 2,10593
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,56969*
€ 1,86793
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.