Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantelleitung Eca NYMST-J 3x1,5qmm R100 300500V gr Cu Ø10,5mm (N)YM(ST)-J3X1,5RE/1,5GR


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B020J59
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1020959
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NYM-St-J
nym-st-j 3x1,5
nym st j
Mantelleitung Eca NYMST-J 3x1,5qmm R100 300500V gr Cu Ø10,5mm (N)YM(ST)-J3X1,5RE/1,5GR
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
3
Außendurchmesser ca.:
10.5 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Geeignet als Installationskabel:
ja
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Schirm:
ja
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,01309*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,29309*
€ 1,53878
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,27309*
€ 1,51498
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,21309*
€ 1,44358
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,17309*
€ 1,39598
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,01309*
€ 1,20558
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.