Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Aderleitung Eca H07V-K 4 gnge R100 Kl.5 = feindrähtig H07V-K4GN/GE


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B000I43
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000843
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
aderleitung h07v-k grün-gelb
PVC-Aderleitung Eca H07V-K 4 gnge R100 Kl.5 = feindrähtig H07V-K4GN/GE
Weitere Informationen:
Ader-Farbe:
grün/gelb
Außendurchmesser ca.:
3.9 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
3.2 mm
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Nennspannung U:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: h07v-k, h07v-k 100meter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55312*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,72312*
€ 0,86051
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,71312*
€ 0,84861
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,67312*
€ 0,80101
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,65312*
€ 0,77721
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,55312*
€ 0,65821
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1000804
ab € 0,21332*
Ähnlich
k.A.
1000803
ab € 0,21429*
Ähnlich
k.A.
1000806
ab € 0,21332*
Ähnlich
k.A.
1000815
ab € 0,23262*
Ähnlich
k.A.
1000808
ab € 0,21429*
Ähnlich
k.A.
1000801
ab € 0,21332*
Ähnlich
k.A.
1000809
ab € 0,22437*
Ähnlich
k.A.
1000812
ab € 0,22437*
Ähnlich
k.A.
1000873
ab € 1,37433*
Ähnlich
k.A.
1000871
ab € 1,36433*
Ähnlich
k.A.
1000884
ab € 2,11774*
Ähnlich
k.A.
4943820
ab € 2,10774*
Ähnlich
k.A.
1000881
ab € 2,10774*
Ähnlich
k.A.
1000824
ab € 0,35804*
Ähnlich
k.A.
1000823
ab € 0,35969*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.