Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Aderleitung Eca H07V-K 2,5 rt R100 Kl.5 = feindrähtig H07V-K2,5RT


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B000I28
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000828
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
aderleitung rot h07v-k
PVC-Aderleitung Eca H07V-K 2,5 rt R100 Kl.5 = feindrähtig H07V-K2,5RT
Weitere Informationen:
Ader-Farbe:
rot
Außendurchmesser ca.:
3.4 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
2.6 mm
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Nennspannung U:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: h07v-k, h07v-k 100meter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36435*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,49435*
€ 0,58828
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,48435*
€ 0,57638
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,45435*
€ 0,54068
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,44435*
€ 0,52878
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,42435*
€ 0,50498
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,36435*
€ 0,43358
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1000804
ab € 0,2172*
Ähnlich
k.A.
1000803
ab € 0,21817*
Ähnlich
k.A.
1000806
ab € 0,2172*
Ähnlich
k.A.
1000815
ab € 0,2365*
Ähnlich
k.A.
1000808
ab € 0,21817*
Ähnlich
k.A.
1000801
ab € 0,2172*
Ähnlich
k.A.
1000809
ab € 0,22825*
Ähnlich
k.A.
1000812
ab € 0,22825*
Ähnlich
k.A.
1000873
ab € 1,39964*
Ähnlich
k.A.
1000871
ab € 1,39964*
Ähnlich
k.A.
1000884
ab € 2,14839*
Ähnlich
k.A.
4943820
ab € 2,14839*
Ähnlich
k.A.
1000881
ab € 2,16839*
Ähnlich
k.A.
1000824
ab € 0,36435*
Ähnlich
k.A.
1000823
ab € 0,36599*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.