Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Set 20St 20xTX BIT-BOX20TXHF


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-61376816
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
bit-satz wera
Bit-Set 20St 20xTX BIT-BOX20TXHF
Weitere Informationen:
Anzahl der Bits Innensechskant:
0
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
20
Anzahl der Bits Innenvierkant:
0
Anzahl der Bits PH:
0
Anzahl der Bits PZ:
0
Anzahl der Bits Schlitz:
0
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Anzahl der Bits gesamt:
20
Verpackung:
Kunststoffbox
Weitere Suchbegriffe: bit satz, Bit, Bitsatz, Bitset, Bit-Set, Bitsortiment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,86*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 200 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.