Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Kreuz PZ2 1000V 154mm ger VDE Pozidriv PZ2 KRAFTFORMKOMPAKTVDE3065ISPZSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-61376748
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pozidriv-VDE-Schraubendreher
Pozidriv-VDE-Schraubenzieher
VDE-Pozidriv-Schraubendreher
VDE-Pozidriv-Schraubenzieher
Schraubendreher Kreuz PZ2 1000V 154mm ger VDE Pozidriv PZ2 KRAFTFORMKOMPAKTVDE3065ISPZSB
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant/-sechskant:
Sechskant (hexagonal)
Ausführung:
gerade
Ausführung Schaft:
Sechskant (hexagonal)
Gesamtlänge:
154 mm
Gewicht:
41 g
Größe:
2
Isoliert:
ja
Klingenlänge:
154 mm mm
Präzisionsausführung:
ja
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
9 mm
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE-geprüft:
ja
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz2, pozidriv vde schraubendreher, Einsatz, Einsatz für Akku-Werkzeuge, Kreuzschlitzdreher, Kreuzschlitz-Einsatz, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubenzieher, Kreuz-Schraubendreher, Kreuz-Schraubenzieher, Präzisions-Schraubendreher, Präzisions-Schraubenzieher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Stern-Schraubendreher, Stern-Schraubenzieher, VDE-Kreuzschlitzschraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.