| |
|
| Artikel-Nr.: 262-61114937 Herst.-Nr.: A90101 EAN/GTIN: 4251736300025 |
| |
|
| | |
| Kabelabroller Roll..Profi Original 200kg A90101 Weitere Informationen: | | Max. Kabeltrommelbreite: | 520 mm mm | Max. Kabeltrommeldurchmesser: | 1200 mm mm | Montageart: | freistehend | Tragfähigkeit: | 200 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abroller, Abrollwagen, Coilcart, Kabelabspuler, Kabelring-Abroller, Kabelringabspuler, Kabeltrommel-Abroller, Mini-Rollschiene, Ringabwickler, Rollschiene |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 173,32* | € 203,49* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 173,55* | € 204,23* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 179,74* | € 210,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 187,73* | € 221,23* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 192,54* | € 226,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|