Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenmessgerät digi Flex man 0-400A AC 32mm VAC VDC FLUKE-I400S-EL-3PK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zangenmessgerät digi Flex man 0-400A AC 32mm VAC VDC FLUKE-I400S-EL-3PK
Artikel-Nr.:
     262-60914729
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4974755
EAN/GTIN:
     0095969868211
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenmessgerät digi Flex man 0-400A AC 32mm VAC VDC FLUKE-I400S-EL-3PK
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
ja
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Messbereichswahl:
manuell
Messkreiskategorie:
CAT IV
Spannungsmessbereich/AC:
0.1 - 600 V
Spannungsmessbereich/DC:
0.1 - 600 V
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
0 - 400 A A
Strommessbereich/DC:
0 - 0 A A
Zangenöffnung:
32 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Zangenamperemeter, digital multimeter fluke, multimeter fluke, multimeter, Amperemeter, Analog-Zangenmessgerät, Digitale Ministromzange, Digitales Stromzangenmessgerät, Digitales Zangenamperemeter, Digital-Mini-Messzange, Kleinmesszange, Mehrbereichsmessgerät, Mess- und Prüfgerät, Messgerät, Messzange, Mini-Messzange, Ministromzange, Strommesszange, Stromzange, Stromzangenmessgerät, Universelles Zangenmessgerät, Zangenmessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.014,15*
€ 1.098,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.023,84*
€ 1.099,09*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.099,09*
€ 1.307,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.087,65*
€ 1.294,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.058,75*
€ 1.259,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.038,86*
€ 1.236,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.023,84*
€ 1.218,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.