Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanalysator digi 4KanV 4KanA Akku dir.Strommess Oberschwingungsmessung FLUKE-NORMA6004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzanalysator digi 4KanV 4KanA Akku dir.Strommess Oberschwingungsmessung FLUKE-NORMA6004
Artikel-Nr.:
     262-60914613
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     5125209
EAN/GTIN:
     0095969918725
Suchbegriffe:
Netzanalysator
netzanalysator fluke
netzanalysator
Netzanalysator digi 4KanV 4KanA Akku dir.Strommess Oberschwingungsmessung FLUKE-NORMA6004
Weitere Informationen:
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
4
Anzahl der Stromeingangskanäle:
4
Anzeige:
digital
Blindleistung:
ja
Leistung/Arbeit:
ja
Leistungsfaktor:
ja
Messwertspeicher:
ja
Oberschwingungsmessung:
ja
Phasenwinkel (cos phi):
ja
Scheinleistung:
ja
Schnittstelle:
ja
Spannungsmessbereich/AC direkt:
0.1 - 1000 V V
Strommessung:
direkte Strommessung
Stromversorgung:
Akku
Wirkleistung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Drehstromleistungsanalysator, Drehstromleistungsmessgerät, Harmonic Meter, Harmonics Analyzer, Leistungs- und Oberwellenanalysator, Leistungs- und Oberwellenmessgerät, Leistungsanalysator, Leistungsmessgerät, Leistungsmonitor, Leistungsüberwachung, Netz- und Leistungsanalysator, Netzmonitor, Netzüberwachung, Oberwellenanalysator, Oberwellenmessgerät, Power Analyzer, Power Harmonics Analyzer, Spannungsanalysator, Spannungsmonitor, Stromanalysator, Strommonitor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16.745,17*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.854,26*
€ 20.056,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.797,11*
€ 19.988,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.745,17*
€ 19.926,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.