Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stableuchte LuxPremium Micro sw Alu m.LM 1173750004


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     262-60793249
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1173750004
EAN/GTIN:
     4007123684663
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
LED-Stableuchte LuxPremium Micro sw Alu m.LM 1173750004
Weitere Informationen:
Anzahl der Batterien:
3
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Micro
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
160 g
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
34 mm mm
Mit Batterien mitgeliefert:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzart (IP):
IPX4
Werkstoff:
Aluminium
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 10,6782*
€ 15,4382*
9 Tage
2872
€ 5,99*
ab € 11,99*
€ 17,38*
€ 4,99*
ab € 12,26*
€ 17,59*
€ 5,90*
ab € 12,16*
€ 18,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,88*
€ 18,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.