Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presszange mech 180mm Aderendh 0,14-16qmm 107100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpzange POWER-CRIMP twist 107100
Crimpzange POWER-CRIMP twist 107100
Artikel-Nr.:
     262-60262035
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     107100
EAN/GTIN:
     4021103100769
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Presszange mech 180mm Aderendh 0,14-16qmm 107100
Weitere Informationen:
Ausführung:
Presswerkzeug komplett
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Geeignet für:
Aderendhülsen
Länge:
180 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Querschnitt:
0.14 - 16 mm²
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, dornpresszange 16mm², dornpresszange, mechanische handpresszange, Crimpwerkzeug, Crimpzange, Presscrimpzange, Presswerkzeug, Presswerkzeug für Aderendhülsen, Presswerkzeug für Kabelschuhe, Presswerkzeug Kabelschuhe/Aderendhülsen, Trapez-Presszange, Universal-Kerbzange, Zange
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 133,55*
€ 163,14*
Frei Haus
ab € 139,58*
€ 170,21*
Frei Haus
ab € 146,04*
€ 176,98*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 163,71*
€ 198,13*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 174,47*
€ 209,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,14*
€ 194,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,85*
€ 191,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,62*
€ 182,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,29*
€ 171,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,55*
€ 158,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.