| |
|
| Artikel-Nr.: 262-60261823 Herst.-Nr.: 104042 EAN/GTIN: 4021103096147 |
| |
|
| | |
| Werkzeugtasche Elektro 1Zangen 1xPH 1xKabSchneid 2xSchlitz Schraubendreher 104042 Weitere Informationen: | | Anzahl der Kabelschneider: | 1 | Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH: | 1 | Anzahl der Schlitz-Schraubendreher: | 2 | Anzahl der Zangen: | 1 | Elektromonteur-Set: | ja | Verpackung: | Tasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, cimco werkzeugsatz, modul werkzeuge, schraubendrehersatz 5 teilig |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 68,11* | € 84,76* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 71,15* | € 88,23* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 72,39* | € 89,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 72,63* | € 89,93* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 90,38* | € 111,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|