Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-56287363 Herst.-Nr.: 1178010901 EAN/GTIN: 4007123675715 |
| |
|
| | |
| LED-Anbaustrahler 10W 3000K 1010lm Konv gr mt 1LED Alu IP44 BWM Direktans 1178010901 Weitere Informationen: | | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % | Ausführung: | Direktanschluss | Ausführung der Oberfläche: | matt | Ausstrahlungswinkel: | extrem breitstrahlend | Außendurchmesser: | 0 mm mm | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 0 h | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 1010 lm | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: | 0 - 0 °C | Betriebsgerät: | elektronischer Trafo | Breite: | 46 mm mm | Einbaubreite: | 0 mm mm | Einbaudurchmesser: | 0 - 0 mm mm | Einbauhöhe/-tiefe: | 0 mm | Einbaulänge: | 0 mm mm | Farbtemperatur: | 3000 - 3000 K | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Fassung: | ohne | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 | Geeignet für Aufbaumontage: | ja | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Lampenleistung: | 10 - 10 W | Geeignet für Wandmontage: | ja | Gehäusefarbe: | grau | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | ohne | Höhe/Tiefe: | 150 mm mm | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Lichtaustritt: | direkt | Lichtfarbe: | weiß | Lichtstrom: | 1010 - 1010 lm | Lichtstärke: | 0 cd | Lichtverteilung: | symmetrisch | Länge: | 124 mm mm | Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: | 0 | Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: | 0 | Max. Systemleistung: | 10 W | Mit Betriebsgerät: | ja | Mit Bewegungsmelder: | ja | Mit Leuchtmittel: | ja | Nennspannung: | 220 - 240 V V | Nennstrom: | 0 - 0 mA | Ohne Dimmfunktion: | ja | Schlagfestigkeit: | IK07 | Schutzart (IP): | IP44 | Schutzklasse: | I | Spannungsart: | AC | Werkstoff der Abdeckung: | Glas matt/satiniert | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheinwerfer, led-baustrahler brennstuhl, led-baustrahler, led-baustrahler 230v, 1-Phasen-Strahler, 3-Phasen-Strahler, Akzentstrahler, Anbaustrahler, Asymmetrischer Fluter, Außenstrahler, Balkenstrahler, Bodeneinbaustrahler, Bodenstrahler, Breitstrahler, Deckenstrahler, Deckenteller, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Displaystrahler, Downlight, Einbaurichtstrahler, Einbau-Richtstrahler, Einbaustrahler, Erdspießstrahler, Flächenstrahler, Fluter, Fluter-Lichteinsatz, Glasschienen-Strahler, Hochvolthalogen-Strahler, Innenraumleuchte, Langfeldstrahler, Lichtbandfluter, Lichteinsatz, Lichteinsatz Fluter, Lichtpunkt, Niedervolt-Strahler, NUG-Leuchte, NV-Strahler, Punktstrahler, Richtstrahler, Schaufensterstrahler, Shopbeleuchtung, Shopstrahler, Spot, Spotstrahler, Strahler, Strahler für Entladungslampe, Strahler für Gasentladungslampe, Strahler für Glüh-/Halogenlampe, Strahler für Glühlampe, Strahler für Halogenlampe, Strahler für Kompaktleuchtstofflampe, Strahlerbalken, Strahlerleiste, Strahlerteller, Stromschienenfluter, Stromschienen-Strahler, SuperSpot, Tiefstrahler, Unterwasserfluter, Vitrinenstrahler, Wallwasher Strahler, Wandfluter, Wandfluter-Einsatz, Wandstrahler |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 19,2381* | € 26,2681* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,25* | € 29,08* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,52* | € 30,05* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,45* | € 30,79* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 22,78* | € 30,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|