Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rucksack Stoff m.Schulterriemen Mit Schulterriemen 390x220x590mm 170410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-55711395
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     170410
EAN/GTIN:
     4021103093375
Suchbegriffe:
Back Pack
Backpack
Bag Pack
Bagpack
Rucksack Stoff m.Schulterriemen Mit Schulterriemen 390x220x590mm 170410
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rucksack
Breite:
390 mm mm
Farbe:
schwarz
Gesamtzahl der Fächer:
1
Höhe:
220 mm mm
Mit Schulterriemen:
ja
Tiefe:
590 mm mm
Werkstoff:
Stoff
Werkstoffgüte:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: Rucksack, Montage-Rucksack, Techniker-Rucksack, Werkzeug-Rucksack, Werkzeugrucksack, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugrucksack cimco, montage rucksack, Bereitschaftstasche, Elektrikerkoffer, Gerätekoffer, Glasfasermontagekoffer, Gürteltasche, Hartschalenkoffer, Hartschalen-Transportkoffer, Kabelbinderkoffer, Koffer, Kofferset, Lehrlingskoffer, LWL Werkzeugkoffer, LWL-Service-Koffer, Meisterkoffer, Metalltransportkasten, Montagekoffer, Monteurskoffer, Rolltasche, Servicekoffer, Servicestation, Stofftragetasche, Tasche, Tragekoffer, Tragetasche, Transportkasten, Transportkoffer, Umhängetragetasche, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer/-tasche, Werkzeugkoffer/-tasche leer, Werkzeug-Rolltasche
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 122,27*
€ 151,76*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 131,39*
€ 161,62*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 132,32*
€ 163,60*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 142,21*
€ 175,46*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 166,84*
€ 206,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,76*
€ 180,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,36*
€ 180,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,30*
€ 168,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,61*
€ 161,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,27*
€ 145,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.