Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stableuchte Micro sw Kst m.LM 6901152151


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-53409256
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stablampe
Stableuchte
stablampe led batterie
stablampe led
LED-Stableuchte Micro sw Kst m.LM 6901152151
Weitere Informationen:
Anzahl der Batterien:
2
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Micro
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
142 mm mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: stablampe, Pen-Leuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,52*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.