Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stableuchte Mignon ge Kst m.LM 6912252158


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-51464424
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stablampe
Stableuchte
stablampe led batterie
stablampe led
LED-Stableuchte Mignon ge Kst m.LM 6912252158
Weitere Informationen:
Anzahl der Batterien:
2
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Mignon
Gehäusefarbe:
gelb
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
110 mm mm
Mit Batterien mitgeliefert:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: stablampe, Pen-Leuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,63*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.