Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker M8x70mm ST gvz 10mm Ø10mm Spreizank FSA10/10S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51344566
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     068523
EAN/GTIN:
     4006209685235
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Hülsenanker
Bolzenanker M8x70mm ST gvz 10mm Ø10mm Spreizank FSA10/10S
Weitere Informationen:
Anzahl der Muttern:
0
Anzahl der Scheiben:
1
Ausführung Anker:
Außengewinde
Bohrlochdurchmesser:
10 mm mm
Durchsteckmontage:
ja
Effektive Verankerungstiefe:
40 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
70 mm
Max. Klemmdicke:
10 mm
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schlüsselweite:
13 mm
Verankerung:
Spreizanker
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: fischer hülsenanker, ankerbolzen, Anker, Bolzen, Dübel, Dübel mit Funktionserhalt, Hochleistungsanker, Hohlraumbefestigung, Schwerlastanker, Schwerlastbefestigung, Schwerlast-Bolzen, Sicherheits-System, Stahlanker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,59*
€ 0,87*
2 Tage
12000
20
€ 6,40*
ab € 0,632*
€ 0,892*
2 Tage
unbekannt
20
€ 6,40*
ab € 0,6435*
€ 0,9135*
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 0,68125*
€ 0,96125*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 0,8577*
€ 1,1977*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,1977*
€ 1,42526
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1077*
€ 1,31816
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0677*
€ 1,27056
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0377*
€ 1,23486
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8577*
€ 1,02066
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 23,954* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.