Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker M10x71mm VA unbeh 5mm Ø10mm Spreizank FBNII10/5KA4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51340513
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     508010
EAN/GTIN:
     4048962091113
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Bolzenanker M10x71mm VA unbeh 5mm Ø10mm Spreizank FBNII10/5KA4
Weitere Informationen:
Anzahl der Muttern:
1
Anzahl der Scheiben:
1
Ausführung Anker:
Außengewinde
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Bohrlochdurchmesser:
10 mm mm
Durchsteckmontage:
ja
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
71 mm
Max. Klemmdicke:
5 mm
Min. Bohrlochtiefe:
63 mm
Oberflächenschutz Anker:
unbehandelt
Schlüsselweite:
17 mm
Verankerung:
Spreizanker
Vorsteckmontage:
ja
Werkstoff des Ankers:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: Spreizdübel, fischer ankerbolzen a4, spreizdübel fischer, spreizdübel, Anker, Bolzen, Dübel, Dübel mit Funktionserhalt, Hochleistungsanker, Hohlraumbefestigung, Schwerlastanker, Schwerlastbefestigung, Schwerlast-Bolzen, Sicherheits-System, Stahlanker
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
27500
50
€ 6,40*
ab € 1,9578*
€ 2,4378*
1
€ 5,90*
ab € 1,6892*
€ 2,6908*
4 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 2,1885*
€ 2,6985*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,0331*
€ 2,7757*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 2,90715*
€ 3,53715*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,53715*
€ 4,20921
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,38715*
€ 4,03071
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,90715*
€ 3,45951
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 176,8575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.