Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack 9,6V NiMH 2200mAh BP-HDPQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-50601400
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     Z802A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
akku-pack 9,6 v nimh
Akkupack 9,6V NiMH 2200mAh BP-HDPQ
Weitere Informationen:
Akkupack:
ja
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Kapazität:
2200 mAh mAh
Nennspannung:
9.6 V V
Weitere Suchbegriffe: akku-packs nimh, akku packs, Accu, Accu Plus, Accu rechargeable, Accu-E-Block, Akku, Akku für Brandmelderzentrale, Akku Plus, Akku-E-Block, Akkumulator, Aufladbare Batterie, Baby Akku, Batterie, Bleigelakku, Blockbatterie, Bussystem-Akku, E-Block-Accu, E-Block-Akku, Lady Accu, Lady Akku, Lithium-Ionen-Akku, Mignon Akku, Mono Accu, Mono Akku, NC-Accu-Baby, NC-Accu-Micro, NC-Accu-Mignon, NC-Accu-Mono, NC-Akku, NC-Akku-Baby, NC-Akku-Micro, NC-Akku-Mignon, NC-Akku-Mono, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Metall-Hydrid-Akku, Wiederaufladbare Batterie, Zubehör für Brandmeldersystem, Zubehör für Brandmelderzentrale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,49*
€ 230,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,00*
€ 210,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,02*
€ 205,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,13*
€ 188,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.